text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Screwdriving machine GSR 12V-15 FC


Numéro d'article 1X709615
Névleges feszültség (V) 12
Magasság 178
Akkumulátor kapacitás (Ah) 2
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 0.8
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 10
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 10
Emballé par 1

Spécifications

Névleges feszültség (V) 12
Magasság 178
Akkumulátor kapacitás (Ah) 2
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 0.8
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 10
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 30
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 30
Maximális nyomaték (Nm) 30
Akkumulátor minősége Lithium-ions
Nyomaték beállítása (Nm) 30
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min) 400
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min) 1300
A mellékelt elemek száma 2
Akkumulátor töltővel Igen
Márka Bosch
Árucikk kód 84672920
Model GSR 12V-15 FC
Type Cordless Drill Driver

Numéros d'articles

Numéro d'article 1X709615
EAN 3165140847322
UBB 500652013656
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 06019F6000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.