text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Screwdriver GSR 12V-15 FC


Cikkszám 6N418281
Névleges feszültség (V) 12
Magasság 178
Akkumulátor kapacitás (Ah) 0
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 0.8
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 10
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 10
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 12
Magasság 178
Akkumulátor kapacitás (Ah) 0
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 0.8
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 10
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 30
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 30
Maximális nyomaték (Nm) 30
Akkumulátor minősége Lithium-ions
Nyomaték beállítása (Nm) 30
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min) 400
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min) 1300
Akkumulátor töltővel Nem
Márka Bosch
Árucikk kód 84672920
Model GSR 12V-15 FC
Type Cordless Drill Driver

Cikkszámok

Cikkszám 6N418281
EAN 3165140847704
UBB 500652014076
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 06019F6002
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.