Test catalogus aantal
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
Elektromos szerszámok
Fűrészek és vágók
Lombfűrész
B4500.000.050
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
Bosch Lombfűrész GST150CE
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
B4500.000.050
Löket (mm)
26
Feszültség (V)
230
Névleges energiafogyasztás (W)
780
A gép súlya (kg)
2.6
Vágási mélység fában (mm)
150
Tehermentes löketszám (1/min)
500
Max. anyagvastagság alumíniumban 250 N/mm² (mm)
20
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Löket (mm)
26
Feszültség (V)
230
Névleges energiafogyasztás (W)
780
A gép súlya (kg)
2.6
Vágási mélység fában (mm)
150
Tehermentes löketszám (1/min)
500
Max. anyagvastagság alumíniumban 250 N/mm² (mm)
20
Max. anyagvastagság acélban 400 N/mm² (mm)
10
Márka
Bosch
Darabonkénti súly (g)
4400
Árucikk kód
84672290
Model
GST 150 CE
Type
Jig Saw
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
B4500.000.050
EAN
3165140463720
UBB
500571224889
UNSPSC
27111508
Gyártó cikksz
0601512000