text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Lombfűrész GST 90 BE IN KOFFER


Cikkszám B4500.000.060
Feszültség (V) 230
Hosszúság (mm) 2500
Névleges energiafogyasztás (W) 650
A gép súlya (kg) 2.6
Vágási mélység fában (mm) 90
Tehermentes löketszám (1/min) 500
Max. anyagvastagság alumíniumban 250 N/mm² (mm) 20
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Feszültség (V) 230
Hosszúság (mm) 2500
Névleges energiafogyasztás (W) 650
A gép súlya (kg) 2.6
Vágási mélység fában (mm) 90
Tehermentes löketszám (1/min) 500
Max. anyagvastagság alumíniumban 250 N/mm² (mm) 20
Márka Bosch
Darabonkénti súly (g) 2435
Model GST 90 BE
Type Jig Saw

Cikkszámok

Cikkszám B4500.000.060
EAN 3165140602839
UBB 500574078142
UNSPSC 27111508
Gyártó cikksz 060158F000
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.