Test catalogus aantal
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
Elektromos szerszámok
Fűrészek és vágók
Lombfűrész
B4500.000.095
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
Bosch Lombfűrész GST 150 CE+LBOXX
Hozzáadás katalógushoz
Már nem elérhető
Sajnos ... a keresett termék már nem elérhető
Hasonló termékek:
Bosch Lombfűrész GST 150 BCE+LBOXX
Cikkszám:
B4500.000.100
ár / 
-
Az összes megtekintése termékek
Cikkszám
B4500.000.095
Löket (mm)
26
Feszültség (V)
230
Névleges energiafogyasztás (W)
780
A gép súlya (kg)
2.6
Vágási mélység fában (mm)
150
Tehermentes löketszám (1/min)
500
Max. anyagvastagság alumíniumban 250 N/mm² (mm)
20
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Löket (mm)
26
Feszültség (V)
230
Névleges energiafogyasztás (W)
780
A gép súlya (kg)
2.6
Vágási mélység fában (mm)
150
Tehermentes löketszám (1/min)
500
Max. anyagvastagság alumíniumban 250 N/mm² (mm)
20
Max. anyagvastagság acélban 400 N/mm² (mm)
10
Márka
Bosch
Darabonkénti súly (g)
2600
Árucikk kód
84672290
Model
GST 150 CE
Type
Jig Saw
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
B4500.000.095
EAN
3165140618847
UBB
500613323475
UNSPSC
27111508
Gyártó cikksz
0601512003