text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Sarokcsiszolók GWS 2000 P


Angle Grinder GWS 2000 P, The GWS 2000 P Professional angle grinder for 230 mm discs offers a compact and lightweight design with PROtection switch. When released, the PROtection switch immediately turns off the angle grinder for increased user protection. Its 2,000 W motor provides a good material removal rate. A standard side handle is included in the

Cikkszám 2T824670
Szélesség 310
Magasság 140
Feszültség (V) 230
Hosszúság (mm) 470
Névleges energiafogyasztás (W) 2000
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 310
Magasság 140
Feszültség (V) 230
Hosszúság (mm) 470
Névleges energiafogyasztás (W) 2000
A gép súlya (kg) 5
Szerszám behelyezése M14
Max. tárcsaátmérő (mm) 230
Üresjárati fordulatszám (1/min) 6500
Márka Bosch
Model GWS 2000 P
Type Angle Grinder

Leírás

Angle Grinder GWS 2000 P, The GWS 2000 P Professional angle grinder for 230 mm discs offers a compact and lightweight design with PROtection switch. When released, the PROtection switch immediately turns off the angle grinder for increased user protection. Its 2,000 W motor provides a good material removal rate. A standard side handle is included in the scope of supply. The GWS 2000 P Professional is ideal for versatile cutting tasks in metal and stone. It is compatible with the Bosch Professional GDE 230 FC-S dust attachment. Cardboard box, Auxiliary handle (2 602 025 075), Protective guard (2 605 510 298), Two-hole spanner (1 607 950 048), Backing flange (1 605 703 099), Locking nut (1 603 340 040)

Cikkszámok

Cikkszám 2T824670
EAN 4053423240665
UBB 500581549440
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 06018F2100
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.