text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Sarokcsiszolók GWS 2000 J


Angle Grinder GWS 2000 J, The GWS 2000 J Professional angle grinder for 230 mm discs offers a compact and lightweight design while simultaneously providing user protection thanks to Soft Start and Restart Protection features. The 2,000 W motor with its good removal rate, delivers good results in grinding and cutting applications. The scope of supply inc

Cikkszám 8Y479031
Feszültség (V) 230
Névleges energiafogyasztás (W) 2000
A gép súlya (kg) 5.1
Szerszám behelyezése Egyéb
Max. tárcsaátmérő (mm) 230
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Feszültség (V) 230
Névleges energiafogyasztás (W) 2000
A gép súlya (kg) 5.1
Szerszám behelyezése Egyéb
Max. tárcsaátmérő (mm) 230
Üresjárati fordulatszám (1/min) 6500
Márka Bosch
Model GWS 2000 J
Type Angle Grinder

Leírás

Angle Grinder GWS 2000 J, The GWS 2000 J Professional angle grinder for 230 mm discs offers a compact and lightweight design while simultaneously providing user protection thanks to Soft Start and Restart Protection features. The 2,000 W motor with its good removal rate, delivers good results in grinding and cutting applications. The scope of supply includes a standard side handle. The GWS 2000 J Professional angle grinder is ideal for cutting tasks in materials such as metal and stone. It is compatible with the Bosch Professional GDE 230 FC-S dust attachment. Cardboard box, Auxiliary handle (2 602 025 075), Protective guard (2 605 510 298), Two-hole spanner (1 607 950 048), Backing flange (1 605 703 099), Locking nut (1 603 340 040)

Cikkszámok

Cikkszám 8Y479031
EAN 4053423240672
UBB 500583692453
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 06018F2000
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.