text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

BOSCH Sarokcsiszolók GWS 17-150 PS


GWS 17-150 PS, The GWS 17-150 PS Professional’s new PROtection switch allows a maximum of convenience during work thanks to its ergonomic and slim grip design. It also provides high user protection through its immediate power-off function as soon as the switch is released. High power and robustness for maximum productivity and an improved dust protectio

Cikkszám 5Y000085
Névleges feszültség (V) 230
Szélesség 279
Magasság 108
Hosszúság 326
Szerszám behelyezése M14
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 230
Szélesség 279
Magasság 108
Hosszúság 326
Szerszám behelyezése M14
Max. tárcsaátmérő (mm) 150
Üresjárati fordulatszám (1/min) 9700
Márka Bosch

Leírás

GWS 17-150 PS, The GWS 17-150 PS Professional’s new PROtection switch allows a maximum of convenience during work thanks to its ergonomic and slim grip design. It also provides high user protection through its immediate power-off function as soon as the switch is released. High power and robustness for maximum productivity and an improved dust protection by air inlets at the backside of the tool. Its features comprise KickBack Control, Restart Protection, Speed Selection, and Vibration Control side handle. Grinding metal or welding seams and cutting metal, concrete, bricks, and tiles are the fields of application of the GWS 17-150 PS Professional. The small angle grinder features Constant Speed, Soft Start, and Overload Protection. Cardboard box, Vibration Control auxiliary handle (2 608 900 000), Protective guard (1 605 510 366), Protective clip-on cutting guard metal (2 608 000 759), Two-hole spanner (1 607 950 043), Backing flange (1 605 703 099), Locking nut (1 603 340 040), Dust filter (2 608 000 824)

Cikkszámok

Cikkszám 5Y000085
EAN 4059952576718
UBB 500582635545
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 06017D1600
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.