text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Sarokcsiszolók GWS 1400


Professional Set: Angle Grinder GWS 1400 + 1 x diamond cutting disc in carrying case,Purchase GWS 1400 Professional small angle grinder and get a diamond cutting disc free of charge.,Angle grinder GWS 1400 Professional (0 601 824 800),1 x diamond disc, Standard for Universal, 125 x 22.23 mm (2 608 602 192)

Cikkszám 2C851942
Csomagolás Ügy
Vezetőfúrók száma 0
Forrólevegős pisztolyok száma 0
HSS spirálfúrók száma 0
Bitek száma összesen 0
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Ügy
Vezetőfúrók száma 0
Forrólevegős pisztolyok száma 0
HSS spirálfúrók száma 0
Bitek száma összesen 0
Fűrészek száma 0
Fúrógépek száma 0
Gépek száma 1
Fűrészlapok száma 0
Csiszológépek száma 1
Csavarhajtók száma (akkumulátor) 0
Márka Bosch
Model GWS1400
Type Angle Grinder

Leírás

Professional Set: Angle Grinder GWS 1400 + 1 x diamond cutting disc in carrying case,Purchase GWS 1400 Professional small angle grinder and get a diamond cutting disc free of charge.,Angle grinder GWS 1400 Professional (0 601 824 800),1 x diamond disc, Standard for Universal, 125 x 22.23 mm (2 608 602 192)

Cikkszámok

Cikkszám 2C851942
EAN 3165140562164
UBB 500673255682
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 0601824900
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.