text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Sarokcsiszoló GWX 9-115 S


Angle Grinder with X-LOCK GWX 9-115 S, The GWX 9-115 S Professional corded small angle grinder with X-LOCK delivers superior tool control while reaching new power levels in the 900 W category. Its powerful 900 W motor facilitates fast work progress. This small angle grinder comes with a keyless X-LOCK click system that enables fast and convenient access

Cikkszám 0G040172
Szélesség 73
Magasság 100
Feszültség (V) 230
Hosszúság (mm) 280
Névleges energiafogyasztás (W) 900
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 73
Magasság 100
Feszültség (V) 230
Hosszúság (mm) 280
Névleges energiafogyasztás (W) 900
A gép súlya (kg) 2.1
Max. tárcsaátmérő (mm) 115
Üresjárati fordulatszám (1/min) 2800
Márka Bosch
Model GWX 9-115 S
Safety GWX 9-115 S
Type Angle Grinder

Leírás

Angle Grinder with X-LOCK GWX 9-115 S, The GWX 9-115 S Professional corded small angle grinder with X-LOCK delivers superior tool control while reaching new power levels in the 900 W category. Its powerful 900 W motor facilitates fast work progress. This small angle grinder comes with a keyless X-LOCK click system that enables fast and convenient accessory changes. Furthermore, its speed selection feature produces perfect working results in a variety of materials and with a wide range of accessories. This tool is intended for cutting and grinding metal, tiles, and bricks. The GWX 9-115 S Professional also features a protection guard and restart protection. Auxiliary handle (spare part number 2 602 025 067), Carrying case (1 619 P06 556), Protective guard (2 608 000 677)

Cikkszámok

Cikkszám 0G040172
EAN 3165140962537
UBB 500700105207
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 06017B1000
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.