Csiszolók és homokcsiszolók
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
Vezeték nélüli szerszámok
Csiszolók és homokcsiszolók
1C087298
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
Bosch sarokcsiszoló GWS18V-10SC CLICK+GO
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
1C087298
Névleges feszültség (V)
18
Akkumulátor kapacitás (Ah)
0
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
2.8
Szerszám behelyezése
M14
Max. tárcsaátmérő (mm)
125
Üresjárati fordulatszám (1/min)
9000
Tömeg akkumulátor nélkül (kg)
2
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
18
Akkumulátor kapacitás (Ah)
0
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
2.8
Szerszám behelyezése
M14
Max. tárcsaátmérő (mm)
125
Üresjárati fordulatszám (1/min)
9000
Tömeg akkumulátor nélkül (kg)
2
Akkumulátor töltővel
Igen
Márka
Bosch
Model
GWS 18V-10 SC
Type
Cordless Angle Grinder
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
1C087298
EAN
3165140960878
UBB
500689204666
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
06019G340B