text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch sarokcsiszoló GWS 880 - Slijpmachine


Angle Grinder GWS 880, Best tool control and improved power level in 880 watt class, Fast working progress due to a powerful 880 watt motor, Perfect tool control due to slim grip size and ergonomic design, Backing flange (spare part number 2 605 703 014), Protective guard (1 619 P07 183), Locking nut (spare part number 1 603 345 043), Auxiliary handle (

Cikkszám 3J490338
Szélesség 73
Magasság 100
Hosszúság (mm) 280
Névleges energiafogyasztás (W) 880
A gép súlya (kg) 1.9
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 73
Magasság 100
Hosszúság (mm) 280
Névleges energiafogyasztás (W) 880
A gép súlya (kg) 1.9
Szerszám behelyezése M14
Max. tárcsaátmérő (mm) 125
Üresjárati fordulatszám (1/min) 11000
Márka Bosch
Model GWS 880
Type Angle Grinder

Leírás

Angle Grinder GWS 880, Best tool control and improved power level in 880 watt class, Fast working progress due to a powerful 880 watt motor, Perfect tool control due to slim grip size and ergonomic design, Backing flange (spare part number 2 605 703 014), Protective guard (1 619 P07 183), Locking nut (spare part number 1 603 345 043), Auxiliary handle (spare part number 2 602 025 067), Two-hole spanner (spare part number 1 619 P08 927), 2 x diamond disc, Standard for Universal, 125 x 22.23 mm (2 608 602 192), Carrying case (6 035 970 318)

Cikkszámok

Cikkszám 3J490338
EAN 3165140901079
UBB 500685896598
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 060139600B
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.