Test catalogus aantal
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
Elektromos szerszámok
Csiszolók és homokcsiszolók
Sarokcsiszolók
5S868401
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
Bosch Sarokcsiszoló GWS 7-125
Hozzáadás katalógushoz
Már nem elérhető
Sajnos ... a keresett termék már nem elérhető
Hasonló termékek:
Bosch sarokcsiszoló GWS22-230JH+GWS7-125
Cikkszám:
5W388466
ár / 
-
Az összes megtekintése termékek
Cikkszám
5S868401
Szélesség
131
Magasság
123
Feszültség (V)
230
Frekvencia (Hz)
60
Hosszúság (mm)
362
Névleges energiafogyasztás (W)
720
A gép súlya (kg)
1.9
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szélesség
131
Magasság
123
Feszültség (V)
230
Frekvencia (Hz)
60
Hosszúság (mm)
362
Névleges energiafogyasztás (W)
720
A gép súlya (kg)
1.9
Szerszám behelyezése
M14
Max. tárcsaátmérő (mm)
125
Üresjárati fordulatszám (1/min)
11000
Márka
Bosch
Árucikk kód
84672951
Model
GWS 7-125
Type
Angle Grinder
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
5S868401
EAN
3165140823715
UBB
500635977563
UNSPSC
23101509
Gyártó cikksz
0601388108