Test catalogus aantal
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
Vezeték nélüli szerszámok
Csiszolók és homokcsiszolók
2L211122
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
Bosch Sarokcsiszoló GWS 7-115
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
2L211122
Szélesség
131
Magasság
123
Feszültség (V)
230
Frekvencia (Hz)
60
Hosszúság (m)
358
Névleges energiafogyasztás (W)
720
A gép súlya (kg)
1.9
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Szélesség
131
Magasság
123
Feszültség (V)
230
Frekvencia (Hz)
60
Hosszúság (m)
358
Névleges energiafogyasztás (W)
720
A gép súlya (kg)
1.9
Szerszám behelyezése
M14
Max. tárcsaátmérő (mm)
115
Üresjárati fordulatszám (1/min)
11000
Márka
Bosch
Árucikk kód
Megtekint
Model
GWS 7-115
Type
Angle Grinder
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
2L211122
EAN
3165140823692
UBB
500635977316
UNSPSC
23101509
Gyártó cikksz
0601388106