Test catalogus aantal
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Gépi szerszámok
Elektromos szerszámok
Csiszolók és homokcsiszolók
Sarokcsiszolók
B4420.000.125
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
Bosch Sarokcsiszoló GWS 24-230 LVI
Hozzáadás katalógushoz
Már nem elérhető
Previous
Next
Sajnos ... a keresett termék már nem elérhető
Hasonló termékek:
Bosch sarokcsiszoló GWS22-230JH+GWS7-125
Cikkszám:
5W388466
ár / 
-
Az összes megtekintése termékek
Cikkszám
B4420.000.125
Feszültség (V)
230
Névleges energiafogyasztás (W)
2400
A gép súlya (kg)
5.5
Szerszám behelyezése
M14
Max. tárcsaátmérő (mm)
230
Üresjárati fordulatszám (1/min)
6500
Márka
Bosch
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Feszültség (V)
230
Névleges energiafogyasztás (W)
2400
A gép súlya (kg)
5.5
Szerszám behelyezése
M14
Max. tárcsaátmérő (mm)
230
Üresjárati fordulatszám (1/min)
6500
Márka
Bosch
Darabonkénti súly (g)
5500
Árucikk kód
84672951
Model
GWS 24-230 LVI
Type
Angle Grinder
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
B4420.000.125
EAN
3165140538367
UBB
500512031369
UNSPSC
27111905
Gyártó cikksz
0601893H02