text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Sarokcsiszoló GWS 19-125 CI


Angle Grinder GWS 19-125 CI, Maximum productivity and the best user protection, Fast work rate due to powerful 1900 watt motor with Constant Electronic, Long lifetime due to motors with direct motor cooling, overload protection and long carbon brush lifetime, Leading user protection due to KickBack Control, restart protection, anti-rotation protective g

Cikkszám 6Q903011
Szélesség 161
Magasság 103
Feszültség (V) 230
Frekvencia (Hz) 60
Hosszúság (mm) 311
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 161
Magasság 103
Feszültség (V) 230
Frekvencia (Hz) 60
Hosszúság (mm) 311
Névleges energiafogyasztás (W) 1900
A gép súlya (kg) 2.4
Szerszám behelyezése M14
Max. tárcsaátmérő (mm) 125
Üresjárati fordulatszám (1/min) 11500
Márka Bosch
Model GWS 19-125 CI
Type Angle Grinder

Leírás

Angle Grinder GWS 19-125 CI, Maximum productivity and the best user protection, Fast work rate due to powerful 1900 watt motor with Constant Electronic, Long lifetime due to motors with direct motor cooling, overload protection and long carbon brush lifetime, Leading user protection due to KickBack Control, restart protection, anti-rotation protective guard and vibration reduction, Dust protection filter (2 608 000 695), Backing flange (spare part number 2 605 703 014), Locking nut (1 603 340 040), Protective guard (1 605 510 365), Two-hole spanner (1 607 950 043), Vibration Control auxiliary handle (2 602 025 171)

Cikkszámok

Cikkszám 6Q903011
EAN 3165140838375
UBB 500652004820
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 060179N002
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.