text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch sarokcsiszoló GWS 18V-7 06019H9001


Cikkszám 9P873017
Névleges feszültség (V) 18
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 2.2
Szerszám behelyezése M14
Max. tárcsaátmérő (mm) 125
Üresjárati fordulatszám (1/min) 11000
Tömeg akkumulátor nélkül (kg) 1.6
Márka Bosch
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 2.2
Szerszám behelyezése M14
Max. tárcsaátmérő (mm) 125
Üresjárati fordulatszám (1/min) 11000
Tömeg akkumulátor nélkül (kg) 1.6
Márka Bosch
Árucikk kód 84672951
Model GWS 18V-7
Type Cordless Angle Grinder

Cikkszámok

Cikkszám 9P873017
EAN 3165140978620
UBB 500715650015
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 06019H9001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.