text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Sarokcsiszoló GWS 18V-10 PC


Cikkszám 0Y814540
Névleges feszültség (V) 18
Akkumulátor kapacitás (Ah) 5
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 2.8
Szerszám behelyezése M14
Max. tárcsaátmérő (mm) 125
Üresjárati fordulatszám (1/min) 9000
Tömeg akkumulátor nélkül (kg) 2
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Akkumulátor kapacitás (Ah) 5
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 2.8
Szerszám behelyezése M14
Max. tárcsaátmérő (mm) 125
Üresjárati fordulatszám (1/min) 9000
Tömeg akkumulátor nélkül (kg) 2
A mellékelt elemek száma 2
Akkumulátor töltővel Igen

Cikkszámok

Cikkszám 0Y814540
EAN 3165140960809
UBB 500689204252
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 06019G3E0D
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.