text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch sarokcsiszoló GWS 12V-76 + acc, tas


Cikkszám 5A877297
Névleges feszültség (V) 12
Akkumulátor kapacitás (Ah) 2
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 0.7
Max. tárcsaátmérő (mm) 76
Üresjárati fordulatszám (1/min) 19500
Tömeg akkumulátor nélkül (kg) 0.5
A mellékelt elemek száma 2
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 12
Akkumulátor kapacitás (Ah) 2
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 0.7
Max. tárcsaátmérő (mm) 76
Üresjárati fordulatszám (1/min) 19500
Tömeg akkumulátor nélkül (kg) 0.5
A mellékelt elemek száma 2
Akkumulátor töltővel Igen
Márka Bosch
Árucikk kód 84672951
Model GWS 12V-76
Type Cordless Angle Grinder

Cikkszámok

Cikkszám 5A877297
EAN 3165140999564
UBB 500704846343
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 06019F200C
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.