text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Sarokcsiszoló GWS 12 V-76


Cikkszám 8G194125
Névleges feszültség (V) 12
Szélesség 88
Magasság 105
Hosszúság (mm) 202
Akkumulátor kapacitás (Ah) 0
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 0.9
Szerszám behelyezése Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 12
Szélesség 88
Magasság 105
Hosszúság (mm) 202
Akkumulátor kapacitás (Ah) 0
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 0.9
Szerszám behelyezése Egyéb
Max. tárcsaátmérő (mm) 76
Üresjárati fordulatszám (1/min) 19500
Tömeg akkumulátor nélkül (kg) 0.7
A mellékelt elemek száma 0
Akkumulátor töltővel Nem
Márka Bosch
Árucikk kód 84672951
Model GWS 12V-76
Type Cordless Angle Grinder

Cikkszámok

Cikkszám 8G194125
EAN 3165140843591
UBB 500681361050
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 06019F2003
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.