Csiszolók és homokcsiszolók
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
Vezeték nélüli szerszámok
Csiszolók és homokcsiszolók
7E339129
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
Bosch Sarokcsiszoló GWS 12 V-76
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
7E339129
Névleges feszültség (V)
12
Szélesség
88
Magasság
105
Hosszúság (mm)
202
Akkumulátor kapacitás (Ah)
3
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
0
Szerszám behelyezése
Egyéb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
12
Szélesség
88
Magasság
105
Hosszúság (mm)
202
Akkumulátor kapacitás (Ah)
3
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
0
Szerszám behelyezése
Egyéb
Max. tárcsaátmérő (mm)
76
Üresjárati fordulatszám (1/min)
19500
Tömeg akkumulátor nélkül (kg)
0.7
A mellékelt elemek száma
2
Akkumulátor töltővel
Igen
Márka
Bosch
Model
GWS 12V-76
Type
Cordless Angle Grinder
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
7E339129
EAN
3165140913393
UBB
500679479088
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
06019F200B
Biztonsági adatlap letöltése
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést