text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Unelte de ascuțit GWS 11-125


Artikelnummer 4W514415
Înălțime 102
Tensiune (V) 230
Lungime (mm) 303
Consumul nominal de energie (W) 1100
Greutatea mașinii (kg) 2.2
Inserția sculei M14
Diametrul max. al discului (mm) 125
Verpakt per 1

Specificaties

Înălțime 102
Tensiune (V) 230
Lungime (mm) 303
Consumul nominal de energie (W) 1100
Greutatea mașinii (kg) 2.2
Inserția sculei M14
Diametrul max. al discului (mm) 125
Viteza de rotație în gol (1/min) 11500
Marca Bosch
Model GWS 11-125
Type Angle Grinder

Artikelnummers

Artikelnummer 4W514415
EAN 3165140837361
UBB 500635976326
UNSPSC 23101509
Fabrikant artikelnummer 060179D002
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.