text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch sarokcsiszoló akkumulátoros GWX 18V-15 C


Cikkszám 1C671645
Névleges feszültség (V) 18
Akkumulátor kapacitás (Ah) 8
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 3.3
Szerszám behelyezése M14
Max. tárcsaátmérő (mm) 125
Üresjárati fordulatszám (1/min) 11000
Tömeg akkumulátor nélkül (kg) 2.3
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Akkumulátor kapacitás (Ah) 8
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 3.3
Szerszám behelyezése M14
Max. tárcsaátmérő (mm) 125
Üresjárati fordulatszám (1/min) 11000
Tömeg akkumulátor nélkül (kg) 2.3
A mellékelt elemek száma 2
Akkumulátor töltővel Igen
Márka Bosch
Árucikk kód 84672920
Model GWX 18V-15 C
Type Cordless Angle Grinder

Cikkszámok

Cikkszám 1C671645
EAN 4059952512044
UBB 500708201180
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 06019H6401
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.