text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch sarokcsiszoló akkumulátoros GWX 18 V-15 SC


Cikkszám 1P602639
Névleges feszültség (V) 18
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 3.3
Szerszám behelyezése M14
Max. tárcsaátmérő (mm) 125
Üresjárati fordulatszám (1/min) 3400
Tömeg akkumulátor nélkül (kg) 2.3
A mellékelt elemek száma 2
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 3.3
Szerszám behelyezése M14
Max. tárcsaátmérő (mm) 125
Üresjárati fordulatszám (1/min) 3400
Tömeg akkumulátor nélkül (kg) 2.3
A mellékelt elemek száma 2
Akkumulátor töltővel Igen
Márka Bosch
Árucikk kód 84672959
Model GWX 18V-15 SC
Safety GWX 18V-15 SC
Type Cordless Angle Grinder

Cikkszámok

Cikkszám 1P602639
EAN 3165140964579
UBB 500704841393
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 06019H6501
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.