Csiszolók és homokcsiszolók
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
Vezeték nélüli szerszámok
Csiszolók és homokcsiszolók
1C329660
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
Bosch sarokcsiszoló akkumulátoros GWX 18 V-15 SC
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
1C329660
Névleges feszültség (V)
18
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
3.3
Szerszám behelyezése
M14
Max. tárcsaátmérő (mm)
125
Üresjárati fordulatszám (1/min)
3400
Tömeg akkumulátor nélkül (kg)
2.3
Akkumulátor töltővel
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
18
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
3.3
Szerszám behelyezése
M14
Max. tárcsaátmérő (mm)
125
Üresjárati fordulatszám (1/min)
3400
Tömeg akkumulátor nélkül (kg)
2.3
Akkumulátor töltővel
Igen
Márka
Bosch
Model
GWX 18V-15 SC
Safety
GWX 18V-15 SC
Type
Cordless Angle Grinder
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
1C329660
EAN
3165140964562
UBB
500700106452
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
06019H6500