Csiszolók és homokcsiszolók
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
Vezeték nélüli szerszámok
Csiszolók és homokcsiszolók
5M927625
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
Bosch sarokcsiszoló akkumulátoros GWX 18 V-15 C
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
5M927625
Névleges feszültség (V)
18
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
3.3
Szerszám behelyezése
M14
Max. tárcsaátmérő (mm)
125
Üresjárati fordulatszám (1/min)
11000
Tömeg akkumulátor nélkül (kg)
2.3
Akkumulátor töltővel
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
18
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
3.3
Szerszám behelyezése
M14
Max. tárcsaátmérő (mm)
125
Üresjárati fordulatszám (1/min)
11000
Tömeg akkumulátor nélkül (kg)
2.3
Akkumulátor töltővel
Nem
Márka
Bosch
Model
GWX 18V-15 C
Safety
GWX 18V-15 C
Type
Cordless Angle Grinder
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
5M927625
EAN
4059952512037
UBB
500704840973
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
06019H6400