Csiszolók és homokcsiszolók
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
Vezeték nélüli szerszámok
Csiszolók és homokcsiszolók
9J146289
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
Bosch sarokcsiszoló akkumulátoros GWS18 V-15 SC
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Ár megtekintése
bruttó érték
Cikkszám
9J146289
Névleges feszültség (V)
18
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
3.2
Szerszám behelyezése
M14
Max. tárcsaátmérő (mm)
125
Üresjárati fordulatszám (1/min)
3400
Tömeg akkumulátor nélkül (kg)
2.3
Márka
Bosch
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
18
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
3.2
Szerszám behelyezése
M14
Max. tárcsaátmérő (mm)
125
Üresjárati fordulatszám (1/min)
3400
Tömeg akkumulátor nélkül (kg)
2.3
Márka
Bosch
Model
GWS 18V-15 SC
Type
Cordless Angle Grinder
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
9J146289
EAN
3165140964531
UBB
500700209256
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
06019H6100