Csiszolók és homokcsiszolók
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
Vezeték nélüli szerszámok
Csiszolók és homokcsiszolók
0X928874
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
Bosch sarokcsiszoló akkumulátoros GWS12 V-76
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
0X928874
Névleges feszültség (V)
12
Szélesség
88
Magasság
105
Hosszúság (mm)
202
Akkumulátor kapacitás (Ah)
0
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
0.9
Szerszám behelyezése
Egyéb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
12
Szélesség
88
Magasság
105
Hosszúság (mm)
202
Akkumulátor kapacitás (Ah)
0
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
0.9
Szerszám behelyezése
Egyéb
Max. tárcsaátmérő (mm)
76
Üresjárati fordulatszám (1/min)
19500
Tömeg akkumulátor nélkül (kg)
0.7
A mellékelt elemek száma
0
Akkumulátor töltővel
Nem
Márka
Bosch
Model
GWS 12V-76
Safety
GWS 12 V-76
Type
Cordless Angle Grinder
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0X928874
EAN
3165140813204
UBB
500700199846
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
06019F2000