Csiszolók és homokcsiszolók
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
Vezeték nélüli szerszámok
Csiszolók és homokcsiszolók
0T178825
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
Bosch sarokcsiszoló akkumulátoros GWS 18 V-15 SC
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
0T178825
Névleges feszültség (V)
18
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
3.2
Szerszám behelyezése
M14
Max. tárcsaátmérő (mm)
125
Üresjárati fordulatszám (1/min)
3400
Tömeg akkumulátor nélkül (kg)
2.3
A mellékelt elemek száma
2
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
18
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
3.2
Szerszám behelyezése
M14
Max. tárcsaátmérő (mm)
125
Üresjárati fordulatszám (1/min)
3400
Tömeg akkumulátor nélkül (kg)
2.3
A mellékelt elemek száma
2
Akkumulátor töltővel
Igen
Márka
Bosch
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0T178825
EAN
3165140964548
UBB
500704841138
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
06019H6101
Biztonsági adatlap letöltése
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést