text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Sanding sheet set 32MM G60-240


The C430 Expert for Wood and Paint provides an exceptionally long lifetime when sanding wood, veneer and solid surfaces. Furthermore, its electrostatic open-coated surface with space between the grits ensures consistent dust removal, preventing sheet clogging. The tough abrasive grit is resistant to wear, allowing for extended and repeated use. This pro

Cikkszám 5W169406
Szélesség 32
Alkatrészek száma 6
Vízálló Nem
A hordozó anyaga Egyéb
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 32
Alkatrészek száma 6
Vízálló Nem
A hordozó anyaga Egyéb
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Nem
Alkalmas fémekhez Nem
Alkalmas fához Igen
Alkalmas színesfémekhez Nem
Alkalmas kőhöz Nem
Granulálás 60
Festékhez alkalmas Igen
Alkalmas üveghez Nem
Perforációval a porelszíváshoz Nem
Horgos rögzítés Igen
Alkalmas töltőanyaghoz Nem
Márka Bosch
Type Sanding Sheet Set

Leírás

The C430 Expert for Wood and Paint provides an exceptionally long lifetime when sanding wood, veneer and solid surfaces. Furthermore, its electrostatic open-coated surface with space between the grits ensures consistent dust removal, preventing sheet clogging. The tough abrasive grit is resistant to wear, allowing for extended and repeated use. This product is intended for the keying and sanding of paint, varnish, filler, primer and wood-based materials, and is suitable for intermediate sanding of varnish on surfaces. It is also suitable for sanding after wetting on certain materials as well as smoothing out feather edges. Fully synthetic resin-bonded grit for durability. Highly flexible C-/B- paper backing allows folding without cracks.

Cikkszámok

Cikkszám 5W169406
EAN 3165140159890
UBB 500648697414
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 2608605171
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.