text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Sander GSS 18V-10


Cikkszám 2A553159
Névleges feszültség (V) 18
Akkumulátor kapacitás (Ah) 5
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 1.7
Tehermentes rezgési frekvencia (1/min) 22000
A rezgőkör átmérője (mm) 1.6
Csiszolóanyag rögzítése Burs és merevítő
Alaplemez szélessége (mm) 113
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Akkumulátor kapacitás (Ah) 5
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 1.7
Tehermentes rezgési frekvencia (1/min) 22000
A rezgőkör átmérője (mm) 1.6
Csiszolóanyag rögzítése Burs és merevítő
Alaplemez szélessége (mm) 113
Alaplemez hossza (mm) 101
A mellékelt elemek száma 2
Akkumulátor töltővel Igen
Márka BOSCH

Cikkszámok

Cikkszám 2A553159
EAN 3165140822145
UBB 500649165346
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 06019D0201
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.