text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Routing Drill Bit 6X85MM D 6MM


Cikkszám 2R740966
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
A tengely átmérője (mm) 6
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 85
Átmérő fúró (mm) 6
A tengely átmérője (mm) 6
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas fához Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Alkalmas kőhöz Nem
Alkalmas üveghez Nem
Kétoldalas fúró Nem
Dugós tengely lapos véggel Igen
Vágóanyag HSS
Alkalmas fúráshoz Nem
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Nem
Gyorszárral Nem
Márka Bosch
Árucikk kód 82077090
Type Routing Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám 2R740966
EAN 3165140085151
UBB 500648551207
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 2609200199
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.