Forgó lézeres szintezők
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
Mérő-, jelölő és bevizsgáló eszközök
Szintezők
Forgó lézeres szintezők
B4903.000.060
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
Bosch Rotációs lézer GLR 400H
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
B4903.000.060
Tömeg
2
Mérési érték memória
Nem
Interfész
Nem
Látható jelzőútvonal
Igen
Jelzőútvonal hossza (m)
20
Forgó jelzőútvonal
Igen
Pontosság (mm)
2.4
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Tömeg
2
Mérési érték memória
Nem
Interfész
Nem
Látható jelzőútvonal
Igen
Jelzőútvonal hossza (m)
20
Forgó jelzőútvonal
Igen
Pontosság (mm)
2.4
Az érzékelő hullámhossza (nm)
635
Védettségi fok (IP)
Egyéb
Akkumulátor típusa
NiMH
Lézerosztály
2. osztály
Márka
Bosch
Darabonkénti súly (g)
7750
Árucikk kód
90153010
Model
GRL 400 H
Type
Rotation Laser
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
B4903.000.060
EAN
3165140583169
UBB
500618388713
UNSPSC
27111802
Gyártó cikksz
0601061800
Pdf letöltése
Nyomtatás
Biztonsági adatlap letöltése
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést