Uploaded catalog
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
Elektromos szerszámok
Kalapácsok
B4365.000.025
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
Bosch rotációs kalapács GBH 8-45 DV 1500W
Hozzáadás katalógushoz
Már nem elérhető
Previous
Next
Cikkszám
B4365.000.025
Szélesség
116
Magasság
310
Hosszúság
540
Névleges energiafogyasztás (W)
1500
A gép súlya (kg)
8.9
Fúrási átmérő beton magfúróval (mm)
125
Max. egyszeri fúvási energia (J)
12.5
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szélesség
116
Magasság
310
Hosszúság
540
Névleges energiafogyasztás (W)
1500
A gép súlya (kg)
8.9
Fúrási átmérő beton magfúróval (mm)
125
Max. egyszeri fúvási energia (J)
12.5
Szerszám behelyezése
SDS-max foglalat
Beton fúrási átmérője kalapácsfúróval (mm)
45
Maximális lökések száma (1/min)
2760
Üresjárati fordulatszám (1/min)
305
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
B4365.000.025
EAN
3165140542265
UBB
500614453214
UNSPSC
27111602
Gyártó cikksz
0611265000