Csiszoló és polírozó gépek
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
Elektromos szerszámok
Csiszolók és homokcsiszolók
Csiszoló és polírozó gépek
B4465.000.070
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
Bosch Rezgőcsiszolóra GSS 230 AVE/SOLO
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
B4465.000.070
Szélesség
92
Magasság
205
Feszültség (V)
230
Hosszúság (mm)
415
Névleges energiafogyasztás (W)
300
A gép súlya (kg)
2.4
A rezgőkör átmérője (mm)
2.4
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szélesség
92
Magasság
205
Feszültség (V)
230
Hosszúság (mm)
415
Névleges energiafogyasztás (W)
300
A gép súlya (kg)
2.4
A rezgőkör átmérője (mm)
2.4
Löketszám (1/min)
22000
Csiszolóanyag rögzítése
Burs/bilincs
Alaplemez szélessége (mm)
92
Alaplemez hossza (mm)
182
Üresjárati fordulatszám (1/min)
8000
Márka
Bosch
Darabonkénti súly (g)
2500
Model
GSS 230 AVE
Type
Orbital Sander
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
B4465.000.070
EAN
3165140663779
UBB
500617173496
UNSPSC
23151604
Gyártó cikksz
0601292802