text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Rezgőcsiszolóra GSS 230 AVE/L-BOXX

Cikkszám B4465.000.065
Szélesség 92
Magasság 205
Feszültség (V) 230
Hosszúság (mm) 415
Névleges energiafogyasztás (W) 300
A gép súlya (kg) 2.4
A rezgőkör átmérője (mm) 2.4

Műszaki adatok

Szélesség 92
Magasság 205
Feszültség (V) 230
Hosszúság (mm) 415
Névleges energiafogyasztás (W) 300
A gép súlya (kg) 2.4
A rezgőkör átmérője (mm) 2.4
Löketszám (1/min) 22000
Csiszolóanyag rögzítése Burs/bilincs
Alaplemez szélessége (mm) 92
Alaplemez hossza (mm) 182
Üresjárati fordulatszám (1/min) 8000
Márka Bosch
Darabonkénti súly (g) 2500
Model GSS 230 AVE
Type Orbital Sander

Cikkszámok

Cikkszám B4465.000.065
EAN 3165140663762
UBB 500617173314
UNSPSC 23151604
Gyártó cikksz 0601292801
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.