text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch szablyafűrész GSA 1300 darab


Szablyafűrész GSA 1300 PCE, A legkisebb rezgés a kategóriában – az erős 1300 Watt mellett, A fáradságmentes munkavégzéshez: antivibrációs fogantyú és súlykiegyenlítés, 1300 wattos nagy teljesítményű motor konstans elektronikával a legkeményebb igénybevételekhez, Állandó ingalöket a gyors fűrészelési előrehaladás érdekében, Az SDS fűrészlapcserélő rendszer a gyors és kényelmes egykezes lapcseréhez, Tartósan LED-es fény a sötét munkaterületek bevilágítására, Szerszám nélkül állítható fűrészütköző, Fémkampó a készülék felakasztásához a munka megszakítása alatt, Gumírozott hajtóműház a biztonságos és kellemes fogáshoz, Fűrészlap, fa, S 2345 X, Fűrészlap, fém, S 123 XF, Szerszámkoffer

Cikkszám B4525.000.030
Súly (g) 4.1
Löket (mm) 28
Feszültség (V) 230
Névleges energiafogyasztás (W) 1300
Vágási mélység fában (mm) 230
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Súly (g) 4.1
Löket (mm) 28
Feszültség (V) 230
Névleges energiafogyasztás (W) 1300
Vágási mélység fában (mm) 230
Tehermentes löketszám (1/min) 2900
Vágási mélység fémlemezben (400 N/mm²) (mm) 20

Leírás

Reciprocating Saw GSA 1300 PCE, Lowest vibration in its class – and a powerful 1300 watts, For low-fatigue working: anti-vibration handle and mass balance, 1300-watt high-performance motor with Constant Electronic for the toughest applications, Pendulum stroke for fast sawing progress, Carrying case, 1 x reciprocating saw blade S 2345 X, Progressor for Wood (available separately as set of 2: 2 608 654 403), 1 x reciprocating saw blade S 123 XF, Progressor for Metal (available separately as set of 2: 2 608 654 416)

Cikkszámok

Cikkszám B4525.000.030
EAN 3165140578288
UBB 500577199523
UNSPSC 27111508
Gyártó cikksz 060164E200
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.