text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Recipro fűrész GSA 1100 E

Cikkszám B4525.000.025
Szélesség 90
Magasság 160
Tömeg 3.6
Löket (mm) 28
Feszültség (V) 230

Műszaki adatok

Szélesség 90
Magasság 160
Tömeg 3.6
Löket (mm) 28
Feszültség (V) 230
Hosszúság (mm) 480
Névleges energiafogyasztás (W) 1100
Vágási mélység fában (mm) 230
Tehermentes löketszám (1/min) 2700
Vágási mélység fémlemezben (400 N/mm²) (mm) 20
Márka Bosch
Darabonkénti súly (g) 7120
Model GSA 1100 E
Type Sabre Saw

Leírás

Reciprocating Saw GSA 1100 E, The convenient tool with the fastest saw blade changes, Bosch SDS System for convenient and fast saw blade changing, Highest power to weight ratio, Fastest cutting in the widest variety of materials – optimised orbital action and SPM for most materials, Carrying case (2 610 956 923), 1 x reciprocating saw blade S 2345 X, Progressor for Wood (available separately as set of 2: 2 608 654 403), 1 x reciprocating saw blade S 123 XF, Progressor for Metal (available separately as set of 2: 2 608 654 416)

Cikkszámok

Cikkszám B4525.000.025
EAN 3165140508469
UBB 500577199457
UNSPSC 27111508
Gyártó cikksz 060164C800
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.