text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch PTC 640 Tile Cutter in Cardboard Box 640mm 9.1kg


Tile Cutter PTC 640,Large tiles or serial cuts? Tackle large ceramic projects with ease,Titanium cutting wheel delivers exact scoring and cutting – no need to remove from tool,Intended for cutting large ceramic tiles up to 640 mm,Support extension enables cuts in larger tiles,Diagonal cuts are possible with 45° angle guide,Set stop for identical serial

Cikkszám 1M379401
Szélesség 315
Magasság 283
Hosszúság (mm) 1024
Vágási mélység (90°) (mm) 640
Vágási mélység (45°) (mm) 450
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 315
Magasság 283
Hosszúság (mm) 1024
Vágási mélység (90°) (mm) 640
Vágási mélység (45°) (mm) 450
Vágási hossz (mm) 640
Márka Bosch
Model PTC 640
Type Tile Cutter

Leírás

Tile Cutter PTC 640,Large tiles or serial cuts? Tackle large ceramic projects with ease,Titanium cutting wheel delivers exact scoring and cutting – no need to remove from tool,Intended for cutting large ceramic tiles up to 640 mm,Support extension enables cuts in larger tiles,Diagonal cuts are possible with 45° angle guide,Set stop for identical serial cuts,Cardboard box

Cikkszámok

Cikkszám 1M379401
EAN 3165140743310
UBB 500581111423
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 0603B04400
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.