Vágók
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
Elektromos szerszámok
Fűrészek és vágók
Vágók
B4450.000.010
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
Bosch Professional shear GSC2,8-500W
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
B4450.000.010
Névleges energiafogyasztás (W)
500
A gép súlya (kg)
2.7
Tehermentes löketszám (1/min)
2400
Max. anyagvastagság alumíniumban 250 N/mm² (mm)
3.5
Max. anyagvastagság acélban 400 N/mm² (mm)
2.8
Max. anyagvastagság acélban 600 N/mm² (mm)
2.2
Max. anyagvastagság acélban 800 N/mm² (mm)
1.9
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges energiafogyasztás (W)
500
A gép súlya (kg)
2.7
Tehermentes löketszám (1/min)
2400
Max. anyagvastagság alumíniumban 250 N/mm² (mm)
3.5
Max. anyagvastagság acélban 400 N/mm² (mm)
2.8
Max. anyagvastagság acélban 600 N/mm² (mm)
2.2
Max. anyagvastagság acélban 800 N/mm² (mm)
1.9
Márka
Bosch
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
B4450.000.010
EAN
3165140415033
UBB
500505918614
UNSPSC
23151901
Gyártó cikksz
0601506103