Porvédelem és levegőztetés
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
Elektromos szerszámok
Porvédelem és levegőztetés
8X391848
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
Bosch Porszívó 06019C3600
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
8X391848
Szélesség
590
Magasság
365
Tartály térfogata (l)
35
Névleges energiafogyasztás (W)
1200
A gép súlya (kg)
12.4
Max. negatív nyomás (mbar)
254
Levegőmennyiség szívómotoronként (l/s)
74
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Szélesség
590
Magasság
365
Tartály térfogata (l)
35
Névleges energiafogyasztás (W)
1200
A gép súlya (kg)
12.4
Max. negatív nyomás (mbar)
254
Levegőmennyiség szívómotoronként (l/s)
74
Hosszúság szívótömlő (m)
5
Porkategória az IEC/EN 60335-2-69 szabvány szerint
H
Automatikus szűrőtisztítással
Igen
Márka
Bosch
Árucikk kód
Megtekint
Model
GAS 35 H AFC
Safety
GAS 35 H AFC (NL & LUX)
Type
Vacuum Cleaner
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
8X391848
EAN
4059952564494
UBB
500717756422
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
06019C3600