text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Plunge saw GKT 55 GCE KARTON

Cikkszám B4511.000.005
Magasság 240
Feszültség (V) 230
Hosszúság (mm) 310
Névleges energiafogyasztás (W) 1400
A gép súlya (kg) 4.7
Vágási mélység (90°) (mm) 57
Vágási mélység (45°) (mm) 42

Műszaki adatok

Magasság 240
Feszültség (V) 230
Hosszúság (mm) 310
Névleges energiafogyasztás (W) 1400
A gép súlya (kg) 4.7
Vágási mélység (90°) (mm) 57
Vágási mélység (45°) (mm) 42
Fűrészlap átmérője (mm) 165
Fűrészlap furata (mm) 20
Üresjárati fordulatszám (1/min) 6250
Márka Bosch
Darabonkénti súly (g) 4850
Model GKT 55 GCE
Type Circular Saw

Cikkszámok

Cikkszám B4511.000.005
EAN 3165140607742
UBB 500579854547
UNSPSC 23231200
Gyártó cikksz 0601675000
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.