text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH PLUNGE CUT SAW BLD AIZ32AIT 32X40MM


Long Life Cutting Hard Metal! When hardened screws rust or otherwise get stuck, cutting them off perfectly flat to the surface is the only option. The EXPERT MetalMax makes a perfect flush cut even in hardened metal and, with its outstanding longevity, is the perfect accessory for the tradesman wanting to cut tough materials with a multitool. You’ve see

Cikkszám 7H548250
Alkalmazás Fűrészelés
Formája Egyéb
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Fűrészelés
Formája Egyéb
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Igen
Hosszúság fűrészlap (mm) 32
Fűrészmélység (mm) 40
Fűrészlap modell Merülő fűrészlap
Márka Bosch

Leírás

Long Life Cutting Hard Metal! When hardened screws rust or otherwise get stuck, cutting them off perfectly flat to the surface is the only option. The EXPERT MetalMax makes a perfect flush cut even in hardened metal and, with its outstanding longevity, is the perfect accessory for the tradesman wanting to cut tough materials with a multitool. You’ve seen the multitool’s astonishing ability to cut into and through wood with ease: with the Bosch EXPERT MetalMax Blade for Multitool metal gets the same treatment. It even cuts hardened window screws and rebar with ease.

Cikkszámok

Cikkszám 7H548250
EAN 4059952530666
UBB 500718644122
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 2608900014
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.