text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Phillips kéthegyű bit készlet 3 darabos csomagban


The Double Ended Screwdriver Bit is highly robust and ideal for heavy duty applications, even withstanding the high power of impact drivers. The bit features an extended torsion zone that makes it extremely sturdy for long-lasting work. S2 Modified Steel and an optimised heat-treatment process provide extra-tough endurance for high performance, includin

Cikkszám 8R348184
Csomagolás Műanyag doboz
Bitek száma PH (keresztfej) 3
Bitek száma PZ (keresztfej) 0
Bitek száma Torx 0
Bitek száma horony 0
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Műanyag doboz
Bitek száma PH (keresztfej) 3
Bitek száma PZ (keresztfej) 0
Bitek száma Torx 0
Bitek száma horony 0
Bitek száma összesen 1
Mágneses tartóval Nem
Bitek száma hatszögletű foglalat 0
Bitek száma TriWing 0
Bitek száma két furat 0
Bitretesszel Nem
Bitek száma belső négyzet (Robertson) 0
Kézi markolattal Nem
Márka Bosch

Leírás

The Double Ended Screwdriver Bit is highly robust and ideal for heavy duty applications, even withstanding the high power of impact drivers. The bit features an extended torsion zone that makes it extremely sturdy for long-lasting work. S2 Modified Steel and an optimised heat-treatment process provide extra-tough endurance for high performance, including in plant installations or heavy industrial work. This bit is part of the Bosch Pick and Click system, which enables individually buildable accessory sets for fully customisable bit collections. Click-fitting slots perfectly secure individually purchased packs for a personalised collection and the easy replacement of old packs.

Cikkszámok

Cikkszám 8R348184
EAN 3165140851480
UBB 500649194965
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 2608522358
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.