text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH NIVEAU OPTIQUE GOL 32 G


Optical Level GOL 32 G, Robust and reliable – ideal for outdoor use, Ideal for outdoor use due to a robust housing with dust and splash protection (IP54), Fast aperture for a sharp image of the target, Compensator lock for safe transport, Adjusting pin, Hex key, Carrying case (1 600 A00 0LF), Lens cover, Plumb bob

Cikkszám 7R370756
Tömeg 1.5
Jelzőútvonal hossza (m) 120
Pontosság (mm) 1
Védettségi fok (IP) IP54
Márka Bosch
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Tömeg 1.5
Jelzőútvonal hossza (m) 120
Pontosság (mm) 1
Védettségi fok (IP) IP54
Márka Bosch
Árucikk kód 90153010
Model GOL 32 G
Type Optical Level Laser

Leírás

Optical Level GOL 32 G, Robust and reliable – ideal for outdoor use, Ideal for outdoor use due to a robust housing with dust and splash protection (IP54), Fast aperture for a sharp image of the target, Compensator lock for safe transport, Adjusting pin, Hex key, Carrying case (1 600 A00 0LF), Lens cover, Plumb bob

Cikkszámok

Cikkszám 7R370756
EAN 3165140711395
UBB 500655448636
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 0601068501
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.