Test catalogus aantal
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
Elektromos szerszámok
Fűrészek és vágók
Vágók
B4455.000.020
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
Bosch Nibbler GNA3,5-620W
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
B4455.000.020
Magasság
117
Tehermentes löketszám (1/min)
1000
Hosszúság
292
Névleges energiafogyasztás (W)
620
A gép súlya (kg)
3.5
Legalacsonyabb sugár (mm)
70
Max. anyagvastagság alumíniumban 250 N/mm² (mm)
4
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Magasság
117
Tehermentes löketszám (1/min)
1000
Hosszúság
292
Névleges energiafogyasztás (W)
620
A gép súlya (kg)
3.5
Legalacsonyabb sugár (mm)
70
Max. anyagvastagság alumíniumban 250 N/mm² (mm)
4
Max. anyagvastagság acélban 400 N/mm² (mm)
3.5
Max. anyagvastagság acélban 600 N/mm² (mm)
2.4
Max. anyagvastagság acélban 800 N/mm² (mm)
1.6
Vágási nyomvonal szélessége (mm)
6
Kezdő furat átmérője (mm)
41
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
B4455.000.020
EAN
3165140075947
UBB
500505919372
UNSPSC
23151901
Gyártó cikksz
0601533103