text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Nibbler GNA2,0-500W

Cikkszám B4455.000.015
Szélesség 6
Magasság 127
Tehermentes löketszám (1/min) 2400
Hosszúság (mm) 275
Névleges energiafogyasztás (W) 500
A gép súlya (kg) 2
Legalacsonyabb sugár (mm) 3

Műszaki adatok

Szélesség 6
Magasság 127
Tehermentes löketszám (1/min) 2400
Hosszúság (mm) 275
Névleges energiafogyasztás (W) 500
A gép súlya (kg) 2
Legalacsonyabb sugár (mm) 3
Max. anyagvastagság alumíniumban 250 N/mm² (mm) 2.5
Max. anyagvastagság acélban 400 N/mm² (mm) 2
Max. anyagvastagság acélban 600 N/mm² (mm) 1.4
Max. anyagvastagság acélban 800 N/mm² (mm) 1
Vágási nyomvonal szélessége (mm) 6
Kezdő furat átmérője (mm) 16
Márka Bosch
Darabonkénti súly (g) 2000
Model GNA 2
Type Nibbler

Cikkszámok

Cikkszám B4455.000.015
EAN 3165140415026
UBB 500505919299
UNSPSC 23151901
Gyártó cikksz 0601530103
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.