text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Multitool GRO 12 V-35


Cordless Rotary tool GRO 12V-35, GRO 12V-35 is the highly versatile and ideal tool for applications like cutting, grinding, milling, sanding, polishing and drilling even in limited surfaces. It is compact, perfect balance, highly ergonomic design and with exchangeable housing cap, so as to guarantee the great and precise handling. With the optimized swi

Cikkszám 3K524417
Névleges feszültség (V) 12
Szélesség 350
Magasság 119
Hosszúság (mm) 443
Akkumulátor kapacitás (Ah) 2
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 12
Szélesség 350
Magasság 119
Hosszúság (mm) 443
Akkumulátor kapacitás (Ah) 2
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 0.62
Oszcillációs frekvencia (1/min) 35000
A mellékelt elemek száma 2
Akkumulátor töltővel Igen
Márka Bosch
Model GRO 12V-35
Type Cordless Multifunction Tool

Leírás

Cordless Rotary tool GRO 12V-35, GRO 12V-35 is the highly versatile and ideal tool for applications like cutting, grinding, milling, sanding, polishing and drilling even in limited surfaces. It is compact, perfect balance, highly ergonomic design and with exchangeable housing cap, so as to guarantee the great and precise handling. With the optimized switch position (speed regulator and spindle-lock), and LED light for more visibility in dark conditions, it brings convenient usage to our users. 5 x cutting disc, 32 mm, Accessory box, Arbour (2 610 927 731), Housing adapter (1 619 P11 344), Key (2 610 930 692), Collet (1 619 P11 363), 2 x battery GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X), Quick charger GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3), L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ), 1/2 L-BOXX inlay for battery and charger (1 600 A00 2WV), 1/2 L-BOXX inlay for tool (1 600 A00 2WY)

Cikkszámok

Cikkszám 3K524417
EAN 3165140709002
UBB 500681359252
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 06019C5001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.