text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch merülőfűrészlap PAII 65 APB szélesség 65 mm merülési mélység 50 mm Starlock Plus


The Starlock PAII 65 APB blade delivers wide, deep cuts in wood and non-hardened metal. Its 65 mm width and 50 mm length increases the blade's reach for larger cuts. The blade's flat design reduces wobbling to enable a controlled deep cut thanks to direct power transfer. These special features make this product ideal for plunge cutting in wood with nail

Cikkszám 0U646881
Alkalmazás Fűrészelés
Formája Egyéb
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Fűrészelés
Formája Egyéb
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fához Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Hosszúság fűrészlap (mm) 65
Fűrészmélység (mm) 50
Fűrészlap modell Merülő fűrészlap
Márka Bosch
Type Plunge Blade

Leírás

The Starlock PAII 65 APB blade delivers wide, deep cuts in wood and non-hardened metal. Its 65 mm width and 50 mm length increases the blade's reach for larger cuts. The blade's flat design reduces wobbling to enable a controlled deep cut thanks to direct power transfer. These special features make this product ideal for plunge cutting in wood with nails, for cutting door frames to length on the floor and for plunge cuts in laminated panels. It cuts wood and non-hardened metal, soft plastic, plastic laminated panels and plasterboard. A rounded cutting edge (Curved-Tec) makes precise and smooth plunge cutting easy. The BIM (bi-metal) combination of an HCS (high carbon steel) blade and HSS (high-speed steel) teeth resists wear and heat and guarantees long life when cutting non-hardened metals and abrasive materials. The Starlock Plus system offers very fast, deep and versatile plunge cuts. Additionally, the Starlock Snap-In feature allows fast blade removal and exchange within 3 seconds without having to touch the blade. The special mounting system produces the highest power transfer thanks to a 3-dimensional tight-fitting connection between machine and accessory.

Cikkszámok

Cikkszám 0U646881
EAN 3165140833370
UBB 500648464344
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 2608662564
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.