text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Marás szett 1/4IN


The Router Bit Set offers fine cuts for a variety of applications, making it the perfect choice for woodworkers such as joiners, carpenters, interior installers and construction workers. The carbide cutting edges of the bits ensure a long lifetime, while routing a variety of profiles in many different materials is possible thanks to the various cutting

Cikkszám 9N434512
Csomagolás Egyéb
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Nem
Villanyszerelő készlet Igen
Vezetőfúrók száma 0
Villáskulcsok száma 0
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Egyéb
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Nem
Villanyszerelő készlet Igen
Vezetőfúrók száma 0
Villáskulcsok száma 0
Fafúrók száma 0
HSS spirálfúrók száma 0
Kábelvágók száma 0
Koaxiális szerszámok száma 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PH 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PZ 0
Lyukfűrészek száma 0
Optikai kábelt megmunkáló szerszámok száma 0
Lyukszegélyfúrók száma 0
Gyűrűs csavarkulcsok száma 0
Karimás csavarhúzók száma 0
dugókulcsbetétek száma 0
dugókulcsok száma 0
Nyitott végű csavarkulcsok száma 0
Kőfúrók száma 0
Lépcsős fúrók száma 0
Torx csavarhúzók száma 0
Szerszámok száma összesen 15
reszelők száma 0
Mérőszerszámok száma 0
Fogók száma 0
Kombikulcsok száma 0
Hatszögkulcsok száma 0
Állítható csavarkulcsok száma 0
Bitbetétek száma 0
Vizsgálati szerszámok száma 0
racsnis kulcsok száma 0
Tommy rudak száma 0
Vésők és lyukasztók száma 0
Kalapácsok száma 0
Többfunkciós szerszámok száma 0
Fűrészek száma 0
Márka Bosch
Type Mixed Router Bit Set

Leírás

The Router Bit Set offers fine cuts for a variety of applications, making it the perfect choice for woodworkers such as joiners, carpenters, interior installers and construction workers. The carbide cutting edges of the bits ensure a long lifetime, while routing a variety of profiles in many different materials is possible thanks to the various cutting geometries. Furthermore, they are manufactured according to the safety standards of DIN EN-847. The router bits are intended for use in soft wood, hard wood and wood composites. The Router Bit Set features a special Easy-Pick design of the inlay, allowing the bits to be taken out quickly and safely by the shank. It comes in an exclusive and highly robust case that firmly and securely holds bits, offering perfect protection for its contents for safe storage and transport. It features a transparent cover for visibility of the content.

Cikkszámok

Cikkszám 9N434512
EAN 3165140958042
UBB 500700453854
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 2607017473
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.